IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 制御機器・PLC・リレー
IDEC(和泉電気)の リレー
IDEC(和泉電気)の 一般リレー
RU42シリーズ
商品レビューを投稿する
65日以内出荷
返品不可
65日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コイル定格電圧(V)
AC220/240
注文コード
50464183
品番
RU42S-R-A220
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・内容量
など
87
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ユニバーサルリレー
端子形状
ソルダ端子
コイル定格電圧(V)
AC220/240
保護構造
ケース入り
接点構成
4c
定格電流(mA)
4.2-5.0(50Hz)、3.6-4.2(60Hz)
接点最大許容電圧(V)
AC250/DC125
接点最大許容電流(A)
3
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC250V 3A(電気的耐久性10万回以上)/DC30V 3A(電気的耐久性10万回以上)/DC110V 0.44A(電気的耐久性10万回以上)