種類ユニバーサルリレー端子形状ソルダ端子コイル定格電圧(V)AC200/220保護構造ケース入り接点構成2c定格電流(mA)4.6-5.5(50Hz)、4.0-4.6(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A(電気的耐久性10万回以上)/AC250V 5A(電気的耐久性50万回以上)/DC30V 10A(電気的耐久性10万回以上)/DC30V 5A(電気的耐久性50万回以上)/DC110V 0.6A(電気的耐久性10万回以上)