IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 制御機器・PLC・リレー
IDEC(和泉電気)の リレー
IDEC(和泉電気)の パワーリレー
RJ1Vシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
接点構成
1c
コイル定格電圧(V)
DC48
接点最大許容電流(A)
16
注文コード
50465459
品番
RJ1V-CH-D48
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
接点構成・コイル定格電圧・接点最大許容電流
など
99
種類から選べます
他の種類を見る
種類
パワーリレー
接点構成
1c
端子形状
プリント基板用端子
コイル定格電圧(V)
DC48
保護構造
フラックスタイト
定格電流(mA)
11.0
接点最大許容電圧(V)
AC250/DC125
接点最大許容電流(A)
16
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC250V 16A/DC30V 16A(a接点側)、AC250V 16A/DC30V 8A(b接点側)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50465459
RJ1V-CH-D48
51289186
RC1V-CH-D48
プリント基板用リレー
IDEC(和泉電気)
1箱(20個)
¥
7,198
税込
¥
7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)