IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 制御機器・PLC・リレー
IDEC(和泉電気)の リレー
IDEC(和泉電気)の パワーリレー
RJ1Vシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全99種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
50465504
品番
RJ1V-CH-A110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
種類
パワーリレー
接点構成
1c
端子形状
プリント基板用端子
コイル定格電圧(V)
AC110
保護構造
フラックスタイト
定格電流(mA)
9.6(50Hz)、8.2(60Hz)
接点最大許容電圧(V)
AC250/DC125
接点最大許容電流(A)
16
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC250V 16A/DC30V 16A(a接点側)、AC250V 16A/DC30V 8A(b接点側)