10-AFF11C-04B-J エアフィルタ SMC 50468607

 

10-AFF11C-04B-J エアフィルタ SMC 50468607
10-AFF11C-04B-J エアフィルタ SMC 50468607

エアフィルタ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Rc1/2ボディサイズ11C流れ方向左→右注文コード50468607品番10-AFF11C-04B-J
参考基準価格(税別)¥28,380販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
管接続口径Rc1/2ねじの種類Rc流れ方向左→右ろ過度(μm)3ボディサイズ11C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする