10-AFF4C-02-J エアフィルタ SMC 50468792

 

10-AFF4C-02-J エアフィルタ SMC 50468792
10-AFF4C-02-J エアフィルタ SMC 50468792

エアフィルタ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Rc1/4ボディサイズ4C流れ方向左→右注文コード50468792品番10-AFF4C-02-J
参考基準価格(税別)¥11,170販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
管接続口径Rc1/4ねじの種類Rc流れ方向左→右ろ過度(μm)3ボディサイズ4C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする