※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
エアフィルタ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
Rc1 1/2
ボディサイズ
75B
流れ方向
左→右
注文コード
50468835
品番
10-AFF75B-14-J
参考基準価格(税別)
¥123,750
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ボディサイズ・流れ方向
が
133
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
Rc1 1/2
ねじの種類
Rc
流れ方向
左→右
ろ過度(μm)
3
ボディサイズ
75B