※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
フィルタレギュレータ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
Rc1/2
ボディサイズ
40
注文コード
50471181
品番
10-AWM40-04G-J
参考基準価格(税別)
¥20,570
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・設定圧力・ボディサイズ
など
158
種類から選べます
他の種類を見る
ボディサイズ
40
管接続口径
Rc1/2
ねじの種類
Rc
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータなし)
排気機構
リリーフタイプ