※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの キャビネット / プラボックス
エスコの プラボックス
エスコの プラボックス本体
147x265mm ウォールボックス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50471304
品番
EA940CS-309
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,859
販売価格(税別)
¥
1,690
バスケットに入れる
仕様
タテ型、防雨型
エスコ品番
EA940CS-309
材質
ABS樹脂
色
ミルキーホワイト
質量(g)
560
有効深さ(mm)
63〜76
サイズ(mm)
256×158×103
バンド通し穴
10mm(裏面)
取付スペース
ELB:3P・30AF×1
適合ノック径(Φmm)
下部:27×2・21×1、背面:19×4