SMC
直動精密レギュレータ ARPシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
接続口径
Rc1/4
圧力計
圧力計なし
注文コード
50472791
品番
10-AR30K-02B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
接続口径・圧力計・圧力スイッチ仕様
など
199
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
Rc1/4
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
Rc
流れ方向
左→右
ボディサイズ
30
圧力計
圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ