※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 電気溶接機
エスコの 電気溶接機用部品・オプション
1/4" 内面用パイプブラシ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50472853
品番
EA109AB-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥968
販売価格(税別)
¥
880
バスケットに入れる
エスコ品番
EA109AB-2
材質
ブラシ:ステンレススチール、ハンドル:プラスチック
形状
ダブルスパイラル、ダブルシュテム
全長(mm)
168
質量(g)
19
ハンドル長さ(mm)
88
適合パイプ径(Φmm)
【冷媒管】6.35(1/4”)
ハンドル幅(mm)
33
ブラシサイズ(inch)
3/8”