10-ARP20-01H 直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC 50473437

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10-ARP20-01H 直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC 50473437
10-ARP20-01H 直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC 50473437

直動精密レギュレータ ARPシリーズ

商品レビューを投稿する
50日以内出荷返品不可50日以内出荷とは
内容量1個接続口径Rc1/8圧力計圧力計なし注文コード50473437品番10-ARP20-01H
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
接続口径Rc1/8最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc流れ方向左→右ボディサイズ20圧力計圧力計なし排気機構ブリードタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする