10-ARP20K-01BE2 直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC 50473525

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10-ARP20K-01BE2 直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC 50473525
10-ARP20K-01BE2 直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC 50473525

直動精密レギュレータ ARPシリーズ

商品レビューを投稿する
50日以内出荷返品不可50日以内出荷とは
内容量1個接続口径Rc1/8圧力スイッチ仕様出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し注文コード50473525品番10-ARP20K-01BE2
参考基準価格(税別)¥18,150販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
接続口径Rc1/8最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc流れ方向左→右ボディサイズ20圧力スイッチ仕様出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し排気機構ブリードタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする