ウィンドブロック イヤーウォーマー

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード50474613 品番N-102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

顔の中でも冷えやすい耳を冷たい風から守る。

ブラック サイズF 材質ポリエステル90%/PU10%、(裏)ポリエステル100%、(中)TPO サイズ(cm)全長:52.5〜、耳あて部高さ:10.5、前頭部高さ:3.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-03
用途:
自転車運転時
建設業・工事業

しっかり耳を覆うことができ、額部分は細目。後頭部でベルクロ固定なので着圧調整は自由自在。色、デザイン云々しなければ、控えめに言って最高。コストパフォーマンスも送料無料なら最高。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする