ウィンドブロック レッグウォーマー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 50474656 品番 N-103
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

膝下を冷たい風から守る。

ブラック サイズL 材質ポリエステル90%/PU10%、(裏)ポリエステル100%、(中)TPO サイズ(cm)長さ:35.0、上部開口部:16.0〜、足首:11.0〜

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50474656
2025-01-24
用途:
配達業務
製造業

サイズが良く、薄いのでズボンを選ばず、暖かい。履き心地が良い。

対象商品:
50474656
2024-01-23
用途:
普段着として

足元が冷えるので薄手の物を探していました。モコモコの物に比べれば暖かさは若干落ちるがそれでも十分な効果があります。スーツでも作業着の下でもスマートに装着できます。

2人が参考にしています
対象商品:
50474656
2022-11-01
用途:
バイク運転
製造業

最高です。
冬に向けて、ずっと探していた商品。
おすすめです。

1人が参考にしています
対象商品:
50474656
2022-01-14
用途:
防寒用

伸びる部分が分かれており、普段の外出用に使うのに着脱しやすい。複数購入品の中で一番使い勝手が良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
50474656
2022-02-09
用途:
足首の保温

他の商品をためしてないので、比較できませんが、足首の保温はできています。あまりしめつけないのもいいです。ゴムの跡はのこりますが、強くないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする