ユニワールド
ユニワールドの 服飾小物
ユニワールドの 防寒用品 服飾小物
ユニワールドの 腹巻
ボディーウォーマー ライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50474674
品番
N-105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
薄手生地でお腹周りを邪魔せず、スッキリ装着。
サイズ(cm)
【長さ×幅】36.0×36.0
材質
ポリエステル90%/PU10%、(裏)ポリエステル100%
色
ブラック
サイズ
L