セキュアフィット 保護めがね オーバーグラス SF3700

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 機能防傷加工・UVカット レンズ色クリア 注文コード50474805 品番SF3701AS-BLU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は機能・レンズ色など10種類から選べます 他の種類を見る

3M独自の圧力分散技術を導入したオーバーグラスタイプの保護めがねです。
角度調整可能なツルが快適・安全な装着に役立ちます。
スコッチガード 防曇コーティングにより曇りにくさが長持ちします。
旧タイプから鼻当てを高く変更して、フィット感を向上させています。

機能防傷加工・UVカット 形状一眼型 レンズ色クリア ツル:ブルー 質量(g)43 規格ANSI Z87.1 最高高さ(mm)50 最大幅(mm)145 コーティング防傷コーティング 鼻あてノーマルタイプ

商品説明動画

セキュアフィット紹介動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50474805 SF3701AS-BLU 57727234 SF3701AS-BLU N セキュアフィット 保護めがね オーバーグラス SF3700 3M(スリーエム) セキュアフィット 保護めがね オーバーグラス SF3700 3M(スリーエム) 1個 2,498 税込2,748 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-17
用途:
目の保護

薬液関係は対応していないとの事。耐アルカリで探していたのでかってから判明。私の勉強不足でした。

対象商品:
50474839
2021-10-02
用途:
夜の運転

最近の車のライトは眩しい。乗っているのが車高の低い車なのでなおさら。高速カッターの作業用に買ったが、試しに夜の運転に使ってみたら眩しさが軽減されて良い。なので車に常に載せています。

対象商品:
50474848
2020-10-05
用途:
草刈り作業に使用
大健 様

こちらと同じ形の透明のレンズも平常使用していますが、とても軽く使用しやすいので、グレーレンズ付きのものも購入して使用しています。特に日中日の光が強い時の使用はサングラスがわりになり快適です。バイクのゴールの代わりになるか試してみたい考えています。

対象商品:
50474805
2020-09-06
用途:
自動車板金作業

メガネの上からするタイプですが非常にフィット感がいいです!ゴーグルタイプに比べてたまに隙間からゴミが入ってきますが、曇らないので掛けていることを忘れる位です。

対象商品:
57727234
2020-10-10
用途:
基板実装部品のリードカット
製造業

以前にも購入しましたが、眼鏡を掛けたまま装着出来る点が気に入り、再度注文しました。

対象商品:
50474814
2020-07-03
用途:
電子部品リードカット時
建設業・工事業

つる調節後の圧迫感を感じないがフィット感は高い。
明るく軽く使いやすいので大変満足。

対象商品:
50474805
2020-06-13
用途:
眼鏡の上から
小野ファミリー歯科 様 (医療・福祉・介護関連業)

眼鏡をかけた上から保護ゴーグルができます。
後ろのホールド部分が薄いですが弾力あり、フィット感あります。

対象商品:
50474839
2020-02-20
用途:
グラインダーの防塵用
都築工芸 様

すごく良いです。掛け心地・軽さ・視野・デザイン全てにおいてよく出来た商品です。ツルが全体にバネ状になってるので、うつ向いての作業時に垂れ下がったりせず作業に集中できます。押さえもキツくなく違和感ありません。しかも外した時、このツルが内側に巻くのでいちいち閉じなくて良いのも便利です。きっと開発に時間を掛けて作られたのでしょうね...そんな気がします。男性・女性問わずほぼ誰方にもフィットするのではないでしょうか。値段分の価値は十分ありますね。黄色レンズのを買いましたが、とても周りが爽やかに明るく見えます。耐久性は暫く使ってみないと判りません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする