BTヒートブースト ヘビーウェイトロングタイツ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズM 注文コード50474918 品番JW-183
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

トリプル保温、空気の層で身体を守る。ただの厚地ではない。エアサンドだ層構造が高い保温力を実現。

ブラック サイズM 用途作業・スポーツ・アウトドア 材質ポリエステル90%、ポリウレタン10% 身長(cm)165-175 胴囲(cm)76-84 アズワン品番65-2023-09 RoHS指令(10物質対応)対応 特性微細裏起毛、遠赤外線加工、スピード消臭、BTパワーストレッチ、吸汗速乾

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50474918
2020-02-10
用途:
車での荷物の配達の際 制服の下に着用

何が驚いたって 
履いた方が履かないよりも寒いという衝撃の事実! 
朝 室内で履いたら その瞬間から寒い 
そしていつまで経っても暖かくならない 

暖房の効いた車の中ではそれほど気になりませんが 
数十秒 車外で活動して戻ってきたら 
そのわずかな時間に冷気が浸透して 
数分は寒いという… 

これなら履かない方がマシ!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする