楽々パンツポリエステル #9520

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50475329 品番 #9520
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

お尻部分がマチ付でヒップの大きい方も楽々。
替え用ヤッケパンツとして活躍します。前ファスナー、足首ゴム付。

ネイビー サイズM 材質ポリエステル 股下(cm)66 腰廻り(cm)108 丈(cm)100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-20
用途:
測量作業 農作業

すそにゴムがあるので 脱ぎ履きは少し手間取るけど、履いてしまえば 安全靴や長くつの中にごみが入らないので重宝しています。

対象商品:
50475365
2022-07-25
用途:
作業全般
新田重機整備有限会社 様 (サービス業)

作業着のパンツの上に履いて使用する為のヤッケのパンツを探していたところこちらのポリエステル製のパンツを見つけて購入しました。
裾がゴムで絞られているので作業着の裾が汚れないので助かります。
ウエスト部分もホックになっていてファスナーで前側が開け閉め出来るので小便をする時便利です♪耐久性もホームセンターなどで売っている物より全然丈夫です。

対象商品:
50475356
2022-08-11
用途:
農作業
農・林・水産業

お尻の所に余裕があり大変動きやすいです。他社の物だと5Lでないとお尻が破けてしまっていしたがこれだと3Lで大丈夫、股下が余る事もありません。

1人が参考にしています
対象商品:
50475356
2023-12-15
用途:
塗装作業
建設業・工事業

裾にゴムがいいかなと思ってたが屈んだ時に空気のにげばが無く屈むと風船の様に膨れ股が裂けそうになるウエストがずるなど動きにくい 空気を逃す所が有れば良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする