※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 水道・空調配管用工具
エスコの 配水管掃除用品
55x 600mm パイプクリーニングブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50475565
品番
EA109CX-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥776
販売価格(税別)
¥
705
バスケットに入れる
自在に曲がり、排水口などの掃除に便利。
エスコ品番
EA109CX-1
材質
ブラシ:ナイロン、針金:特殊ステンレス、柄:ポリプロピレン
全長(mm)
600
ブラシ寸法(mm)
直径55×115