画像は代表画像です

EA109CX-5 30x5000mm パイプクリーニングブラシ エスコ 50475608 EA109CX-5 30x5000mm パイプクリーニングブラシ エスコ 50475608 EA109CX-5 30x5000mm パイプクリーニングブラシ エスコ 50475608 EA109CX-5 30x5000mm パイプクリーニングブラシ エスコ 50475608

30x5000mm パイプクリーニングブラシ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50475608 品番EA109CX-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,510
販売価格(税別)
4,100

流し台、洗面台、浴室、トイレのつまりを解消します。

ワイヤー長(mm)5000 エスコ品番EA109CX-5 材質ワイヤー:特殊鋼材、グリップ:ポリプロピレン、水切りゴム:NBR グリップ径(Φmm)30 ワイヤー径(Φmm)5.5、【最太部】16.5 ブラシ直径(Φmm)30 ゴム径(mm)【水切り】20
関連資料:(0.04MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする