FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の レインウェア・ヤッケ
FUKUTOKU(福徳産業)の レインウェア
FUKUTOKU(福徳産業)の ボトムス レインウェア
ワイルドパンツ #9315
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
50475828
品番
#9315
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
撥水加工で泥や汚れをしっかりガード。風も通さず軽防寒としても使用できます。裾部分はマジックテープで調節可能。
色
ネイビー
サイズ
3L
材質
ポリエステル100%
股下(cm)
79
適応身長(cm)
175-185
適応胴囲(cm)
94-106
注意
※防水(カッパではありません)