FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の レインウェア・ヤッケ
FUKUTOKU(福徳産業)の レインウェア
FUKUTOKU(福徳産業)の ボトムス レインウェア
ワイルドパンツ #9315
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
50475837
品番
#9315
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
撥水加工で泥や汚れをしっかりガード。風も通さず軽防寒としても使用できます。裾部分はマジックテープで調節可能。
色
ネイビー
サイズ
4L
材質
ポリエステル100%
股下(cm)
80
適応身長(cm)
180-185
適応胴囲(cm)
104-116
注意
※防水(カッパではありません)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50475837
#9315
76141459
#9815
ワイルドパンツ
FUKUTOKU(福徳産業)
1本
¥
579
税込
¥
637
品番が変更になりました