ワイルドパンツ #9315

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード50475864 品番#9315
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

撥水加工で泥や汚れをしっかりガード。風も通さず軽防寒としても使用できます。裾部分はマジックテープで調節可能。

ネイビー サイズ8L 材質ポリエステル100% 股下(cm)86 適応身長(cm)180-185 適応胴囲(cm)140-150
注意
※防水(カッパではありません)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50475864 #9315 76141486 #9815 ワイルドパンツ FUKUTOKU(福徳産業) ワイルドパンツ FUKUTOKU(福徳産業) 1本 899 税込989 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする