※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

EA109DG-5 175mm すき間ブラシ(2本組) エスコ 50475942 EA109DG-5 175mm すき間ブラシ(2本組) エスコ 50475942

175mm すき間ブラシ(2本組)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード50475942 品番EA109DG-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ヘラ付(大きいサイズのブラシ先端)。
狭くて、頑固で取りにくい汚れをゴシゴシとる。

エスコ品番EA109DG-5 材質柄:ポリプロピレン、ブラシ:ナイロン 全長(mm)170 毛丈(mm)12、8 ブラシ寸法(mm)7×35、2×20 繰り返し・詰め替え対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50475942 EA109DG-5 46514896 102439 忍者ブラシ2p 早川工業 忍者ブラシ2p 早川工業 1パック(2個) 299 税込329 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50475942
2021-02-23
用途:
風呂場の掃除
飲食業

ブラシの硬さは歯ブラシの普通位の硬さです。
小さいほうはヘッドが細いので歯ブラシよりも細い隙間に入っていきます。

対象商品:
50475942
2021-03-31
用途:
機械の隙間洗い用
製造業

ブラシの素材が柔らかすぎる。使用一回で広がって、掃除に役に立たない。こしのあるブラシかとおもいきや、そうではなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする