PINE パイン ソフトシェル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50476144 品番 0
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ファーストヘルメットとして1歳から対象とした幼児サイズヘルメット
マット調のオフカラーを採用し、洋服にも合わせやすい落ち着いたカラーリング
毎回の調整がいらないゴム式アジャスターの「フィットバンド」を採用
首への負担や長時間の着用でも疲れにくい軽量のソフトシェルタイプ
表面には軽くて丈夫なポリカーボネートを採用し耐久性もアップ
あご紐には着脱が簡単なワンタッチバックル付き
ワンタッチバックルには、肌にやさしいシリコン製で、留めるときに肌の挟み込みを防止するバックルカバー付き
自転車用SG規格/製品安全基準合格品

ラビットピンク 用途キッズ用サイクルヘルメット サイズ(cm)47〜51 使用の目安1才〜3才くらい アズワン品番64-9589-40 参考質量(g)230
注意
※1才未満の乳児は使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする