8x180mm 柄付ブラシ(ステンレス製/3本)

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード50476283 品番EA109E-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥908
販売価格(税別)
825
全長(mm)180 材質(ブラシ部)ステンレススチール 仕様2行 エスコ品番EA109E-3 毛丈(mm)15 材質(ハンドル部)ポリプロピレン ブラシ寸法(mm)8×37 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50476283
2024-04-06
用途:
機械部品の清掃
製造業

ホームセンターでは、ステンレス以外の2種が入って販売しており必要なかったので
ステンレスのみ3本はありがたいです。

対象商品:
50476283
2023-06-29
用途:
機械の高温部分の汚れ落とし
製造業

いつも購入しています
気軽に使え、交換出来るので助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする