※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
エスコの スイッチ
エスコの 押しボタンスイッチ
125V/6A 押しボタンスイッチ(単極双投/防水型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50476527
品番
EA940DA-161
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,925
販売価格(税別)
¥
1,750
バスケットに入れる
エスコ品番
EA940DA-161
種類
非照光式
保護構造
パネル表面IP67・パネル内部IP60
ボタン形状
丸
端子形状
はんだ端子
ボタン色
黒
動作方式
オルタネイト