INS MINI LINK ASH WHITE スマートフォン用プリンターinstax mini Link 富士フイルムイメージングシステムズ 50476625

 

INS MINI LINK ASH WHITE スマートフォン用プリンターinstax mini Link 富士フイルムイメージングシステムズ 50476625 INS MINI LINK ASH WHITE スマートフォン用プリンターinstax mini Link 富士フイルムイメージングシステムズ 50476625 INS MINI LINK ASH WHITE スマートフォン用プリンターinstax mini Link 富士フイルムイメージングシステムズ 50476625

スマートフォン用プリンターinstax mini Link

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50476625 品番INS MINI LINK ASH WHITE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

写真の選択・加工からプリントまで、簡単&スムーズにスマホからプリントできます。
動画の決定的な瞬間を簡単に切りだしてプリントする「Video Print」機能搭載。
決定的瞬間をチェキプリントに。Linkをスマホのリモコンとしても使用可能。
本体を傾けることによって簡単にZoom in/out、電源ボタンがシャッター代わりになります。
写真を撮るだけの「一発診断」やクイズに答える「精密診断」などのマッチテストや
最大5人までが各自のスマホから送った画像を組み合わせて1枚のプリントを作り上げる「Party Print」など
大人数でも遊びながら楽しめるユニークな機能が満載。
フレーム全27種、コラージュ14種、スプリット機能3種と写真を楽しくおしゃれに演出します。

記録方式有機ELによる3色露光方式 アッシュホワイト 付属品USBケーブル(BOD700、長さ30cm) 消費電力(W)約3 電源リチウムイオン電池(取り外し不可) 枚数プリント可能:約100枚(フル充電から)※使用条件により、プリント枚数は異なります。 本体質量(g)209(フィルム別) 時間画像データ受信完了後、書き込みからフィルム排出まで約12秒 インターフェースBluetooth Ver.4.2(BLE) 本体外形寸法(mm)90.3×34.6×124.5(突起部除く) 充電時間(分)約80〜120※気温、バッテリー残量によって異なります。 フォーマット形式プリント可能画像:JPEG、PNG、HEIF 動作温度(℃)5〜40 動作湿度(%)20〜80(結露しないこと) 画素数プリント:800×600ドット 表示色・階調プリント:RGB各色256階調 画面寸法(mm)プリント画面:62×46
注意
説明書をよくお読みください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする