※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 刷毛(ハケ)
エスコの ラック/ニス用刷毛
15mm ラック・ニス用刷毛
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50477254
品番
EA109HA-11
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥347
販売価格(税別)
¥
315
バスケットに入れる
エスコ品番
EA109HA-11
全長(mm)
185
種類
刷毛
サイズ(号)
5
毛丈(mm)
22
材質(柄部)
木
材質(毛)
羊胴毛
主な用途
油性用・ニス用
毛色
茶色
玉厚(mm)
4
刷毛幅(mm)
15