横浜ディスプレイミュージアム
横浜ディスプレイミュージアムの 店舗運営用品
横浜ディスプレイミュージアムの 観葉植物
横浜ディスプレイミュージアムの 造花・フェイクグリーン
デルフィニューム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
W
注文コード
50477334
品番
FA -7272
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
色
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
全長(cm)
88
花径(cm)
1〜3.5
材質
ポリエステル PE 鉄
色
W