※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 刷毛(ハケ)
エスコの 目地/サッシュ刷毛
[2本組] 目地用長柄刷毛
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
50478067
品番
EA109HB-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,540
販売価格(税別)
¥
1,400
バスケットに入れる
エスコ品番
EA109HB-9
全長(mm)
355
種類
刷毛
サイズ(号)
8・10
材質(毛)
山羊毛
主な用途
油性用・ニス用
毛色
白色
刷毛幅(mm)
25・30