※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

40mm 目地用刷毛(羊毛)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50478767 品番EA109HN-35A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,073
販売価格(税別)
975
エスコ品番EA109HN-35A 全長(mm)270 種類刷毛 サイズ(号)15 毛丈(mm)32 材質(毛)羊毛 主な用途目地用 毛色白色 玉厚(mm)6 刷毛幅(mm)42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする