※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 刷毛(ハケ)
エスコの 目地/サッシュ刷毛
[3本組] 目地用刷毛
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
50478785
品番
EA109HN-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
バスケットに入れる
エスコ品番
EA109HN-4
全長(mm)
270
種類
刷毛
サイズ(号)
8・10・15
材質(毛)
羊毛
主な用途
目地用
毛色
白色
刷毛幅(mm)
15・30・42