※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 刷毛(ハケ)
エスコの 目地/サッシュ刷毛
40mm 目地用刷毛
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50478873
品番
EA109HN-47
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥913
販売価格(税別)
¥
830
バスケットに入れる
エスコ品番
EA109HN-47
全長(mm)
270
種類
刷毛
サイズ(号)
15
毛丈(mm)
30
材質(柄部)
木
材質(毛)
特殊ナイロンと羊毛との混毛
主な用途
油性用・ニス用・水性用・高粘度用
毛色
白色
玉厚(mm)
5
刷毛幅(mm)
42