※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

AC200V/30mm用 盤用音調ブザー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50478882 品番EA940DD-54
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,110
販売価格(税別)
10,100
仕様音量調整ツマミ付き エスコ品番EA940DD-54 質量(g)115 外形寸法(mm)44×44×73(H) 定格電圧(V)AC200 定格電流(A)0.014 保存温度(℃)-20〜50 絶縁抵抗(MΩ)100以上 使用周囲温度(℃)-10〜40 寿命80時間 使用周囲湿度45〜85% 使用電圧範囲(V)180〜240 最小動作電圧160V パネルカット寸法(mm)Φ30用 音量(dB)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「操作用スイッチ・ブザー・表示灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする