※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 刷毛(ハケ)
エスコの 目地/サッシュ刷毛
15mm 目地用刷毛
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50478916
品番
EA109HN-48
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥754
販売価格(税別)
¥
685
バスケットに入れる
エスコ品番
EA109HN-48
全長(mm)
280
質量(g)
10
種類
刷毛
サイズ(号)
5
毛丈(mm)
35
材質(柄部)
木
材質(毛)
化学繊維毛
主な用途
水性用・目地用
毛色
白色
玉厚(mm)
4
刷毛幅(mm)
15