※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

30mm 目地用刷毛

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50478934 品番EA109HN-49
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,073
販売価格(税別)
975
エスコ品番EA109HN-49 全長(mm)280 質量(g)17 種類刷毛 サイズ(号)10 毛丈(mm)35 材質(柄部) 材質(毛)化学繊維毛 主な用途水性用・目地用 毛色白色 玉厚(mm)5 刷毛幅(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする