横浜ディスプレイミュージアム
横浜ディスプレイミュージアムの 店舗運営用品
横浜ディスプレイミュージアムの 観葉植物
横浜ディスプレイミュージアムの 造花・フェイクグリーン
クリスマスローズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
BTY
注文コード
50479163
品番
FF -2906
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥86
この商品は
色
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
全長(cm)
48
花径(cm)
7.5
材質
ポリエステル PE 鉄
色
BTY