※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
エスコの スイッチ
エスコの 押釦開閉器
15A/3P三相 押しボタン開閉器(鉄製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50479232
品番
EA940DF-67
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,882
販売価格(税別)
¥
2,620
バスケットに入れる
種類
露出形
ボタン数
2
極数(P)
3(三相)
定格通電電流(A)
15
材質(ケース)
鉄
ボタン文字
ON(黒)、OFF(赤)
エスコ品番
EA940DF-67