※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
三相 押しボタン開閉器(一般防雨形)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50479318
品番
EA940DF-82
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,887
販売価格(税別)
¥
7,170
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ON-OFFスイッチ
防雨型IP64
ONボタンを押すとロック(保持)する構造になっており、OFFボタンを押すと解放します。
種類
防雨形
ボタン数
2
極数(P)
3(三相)
定格通電電流(A)
15
保護等級
IP64
ボタン文字
ON(黒)、OFF(赤)
エスコ品番
EA940DF-82
寸法(mm)
66×151×66
質量(g)
280
使用温度範囲(℃)
-15~40(但し、結露がないこと)
適合電線(mm
2
)
2
材質(柄部)
ABS樹脂
締付トルク(N・m)
1.4~1.8
接続端子
M4
適合電動機(kW)
200/220V:最大2.2、400/440V:最大2.2