※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

三相 押しボタン開閉器・防雨可逆形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50479424 品番EA940DF-92
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

動力用押ボタン開閉器
電動機直接操作用
防雨形IP64
FOR、REVボタンを押すとロック(保持)する構造になっており、STOPボタンを押すと解放します。
電動機の正転・逆転の切り換え運転ができます。

種類防雨形 ボタン数3 極数(P)3(三相) 定格通電電流(A)15 保護等級IP64 ボタン文字FOR(黒)、STOP(赤)、REV(黒) エスコ品番EA940DF-92 寸法(mm)68×203×82 質量(g)510 使用温度範囲(℃)-15〜40(但し、結露がないこと) 適合電線(mm2)2 材質(柄部)ABS樹脂 締付トルク(N・m)1.4〜1.8 接続端子M4 適合電動機(kW)200/220V:最大2.2、400/440V:最大2.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「動力用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする