※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

40mm ペイント用刷毛

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50479652 品番EA109L-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥869
販売価格(税別)
790
エスコ品番EA109L-22 全長(mm)235 種類刷毛 サイズ(号)15 毛丈(mm)45 材質(柄部) 材質(毛)黒胡麻毛(山羊毛・馬毛混合) 主な用途油性用・鉄骨用・橋梁用・工場用・船舶用 毛色黒色 玉厚(mm)15 刷毛幅(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする