※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

DINレール・専用金具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50479704 品番EA940DG-54
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥530
仕様TH-2形 エスコ品番EA940DG-54 材質アルミニウム(白色アルマイト処理) 質量(g)89 板厚(mm)1.5 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)35×7.5×500 主な用途端子台、ソケット、機器などを任意の場所に取付け可能 特性・DINサイズ35mmレール・アルミ製のため軽量・端子台、ソケット、機器などを任意の場所に取付け可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする