※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

25mm ペイント用刷毛

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50479774 品番EA109L-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,144
販売価格(税別)
1,040
エスコ品番EA109L-3 質量(g)21 種類刷毛 サイズ(号)8 毛丈(mm)35 材質(柄部) 材質(毛)馬毛 主な用途塗装用 毛色黒色 玉厚(mm)16 刷毛幅(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする