※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 刷毛(ハケ)
エスコの 万能用刷毛(多用途刷毛)
15mm 万能刷毛
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50480063
品番
EA109LA-39
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥671
販売価格(税別)
¥
610
バスケットに入れる
エスコ品番
EA109LA-39
全長(mm)
215
質量(g)
11
種類
刷毛
サイズ(号)
5
毛丈(mm)
30
材質(柄部)
木
材質(毛)
特殊ナイロンと羊毛との混毛
主な用途
万能用(多用途)
毛色
白色
玉厚(mm)
11
刷毛幅(mm)
15