※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 刷毛(ハケ)
エスコの 水性塗料用刷毛
30mm 水性塗料用刷毛
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50480422
品番
EA109LB-11
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥941
販売価格(税別)
¥
855
バスケットに入れる
エスコ品番
EA109LB-11
全長(mm)
230
種類
刷毛
サイズ(号)
10
毛丈(mm)
40
材質(柄部)
木
材質(毛)
羊毛・豚毛混合
主な用途
塗装用
毛色
白色
玉厚(mm)
15
刷毛幅(mm)
30