EA940DH-201 125V/15A(12mm) 単極単投/トグルスイッチ エスコ 50480447 EA940DH-201 125V/15A(12mm) 単極単投/トグルスイッチ エスコ 50480447 EA940DH-201 125V/15A(12mm) 単極単投/トグルスイッチ エスコ 50480447 EA940DH-201 125V/15A(12mm) 単極単投/トグルスイッチ エスコ 50480447

125V/15A(12mm) 単極単投/トグルスイッチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50480447 品番EA940DH-201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥699
販売価格(税別)
635
エスコ品番EA940DH-201 極数単極単投 端子形状ハンダ端子 接触抵抗(mΩ)10以下 スイッチ特性ON-OFF パネルカット寸法(mm)12.5 接点容量(A)15、125VAC/6、250VAC/20、30VDC
関連資料:仕様(0.16MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする