※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 刷毛(ハケ)
エスコの 水性塗料用刷毛
[4本組] 水性塗料用薄口刷毛
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
50480553
品番
EA109LB-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,949
販売価格(税別)
¥
3,590
バスケットに入れる
エスコ品番
EA109LB-30
全長(mm)
210〜230
種類
刷毛
サイズ(号)
8・10・15・20
材質(毛)
化学繊維(ナイロン毛)
主な用途
水性用
毛色
白色
刷毛幅(mm)
25・30・42・55