※※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
エスコの スイッチ
エスコの トグルスイッチ
125V/15A(12mm) 単極双投ト/グルスイッチ(防水型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50480596
品番
EA940DH-213
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,496
販売価格(税別)
¥
1,360
バスケットに入れる
エスコ品番
EA940DH-213
極数
単極双投
端子形状
ハンダ端子
接触抵抗(mΩ)
10以下
スイッチ特性
ON-OFF-ON
パネルカット寸法(mm)
12.2
接点容量(A)
15、125VAC/6、250VAC/20、30VDC
関連資料:
仕様(0.27MB)